Provedení:
Flexibilní hadicový systém chladicího média pro přesný přenos chladicího média a vzduchu. Díky výrobě z vysoce kvalitní nerezové oceli je hadicový systém také vhodný pro použití v oblastech a odvětvích s vysokými požadavky na odolnost proti korozi a hygienu. Nejkomplexnější systém na trhu s celkem 4 velikostmi systému. Kompatibilní se všemi běžnými systémy nosičů nástrojů. Kovové kloubové hadice jsou navíc předjištěné, tzn. že hadice na chladicí médium drží svou polohu i v nezašroubovaném stavu. Díky provedení z nerezové oceli dosahují komponenty mnohem delší životnosti a lze je použít i při vysokém tlaku až 50 barů.
Strojní přípojka M6x1 pro systémovou velikost 0
Poznámka:
Vel. SET-1 až SET-4 jsou předmontovaná kompletní vedení pro přímé připojení. Všechny velikosti systému (0-3) se všemi přidruženými jednotlivými komponenty, například spojovacími kusy, adaptéry nebo tryskami, jsou k dispozici na poptávku.