{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnitřní ⌀ nádoby | 300 mm - 340 mm | |
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Maximální dopravní výkon | 600 g/min | |
Maximální mazací tlak | 400 bar | |
Požadovaný tlak vzduchu | 3 bar - 10 bar | |
Vhodné pro objem nádrže | 25 kg | |
Druh produktu | Mazací zařízení |
Katalogové číslo | 084000 25 | |
EAN / GTIN | 4024937410806 | |
Číslo výrobce | 41080 |