Pneumatické mazací zařízení mobilní, Vhodné pro objem nádrže: 15/18kg

Artiklové číslo: 084000 15/18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro objem nádrže (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní ⌀ nádoby 255 mm - 282 mm
Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Maximální dopravní výkon 600 g/min
Maximální mazací tlak 400 bar
Požadovaný tlak vzduchu 3 bar - 10 bar
Vhodné pro objem nádrže 15 / 18 kg
Druh produktu Mazací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084000 15/18
EAN / GTIN 4024937410790
Číslo výrobce 41079

Popis

Provedení:

Mobilní pneumatické mazací zařízení s pojízdným vozíkem pro hospodárné a bezpečné čerpání dlouhodobých maziv. Vysoký čerpací výkon díky poměru převodu 1 : 55 a také sací přípojka a bezpečnostní mazací hadice s velkým průměrem. Vhodné pro oleje a maziva do třídy hustoty 2, i biomaziva (víceúčelová maziva).

Rozsah dodávky:

Následné víko maziva, ocelové víko pro ochranu proti prachu, vysokotlaká mazací pistole a 4 m hadice.

Poznámka:

Mazací zařízení je samomazné a nepotřebuje žádné dodatečné maznice. Doporučuje se použití regulátoru tlaku s odlučovačem vody.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku