Lepicí páska VHB™ 25X33

Artiklové číslo: 083789 25X33
(CZK 145,27 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 Černá
Označení výrobce 5952
Druh lepicí pásky oboustranný
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 5,5 N/mm
Roztažnost 300 %
Materiál krytu Silikonizovaný film PE
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva Černá
Délka 33 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 1,1 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083789 25X33
EAN / GTIN 4001895844928
Číslo výrobce 7100211834

Popis

Provedení:

Oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.
Páska 3M™ 5952 je vhodná pro vnitřní a vnější oblast. Lze ji snadno a rychle přilepit a nabízí silnou a dlouhou životnost. Použijte tuto výkonnou a viskoelastickou VHB lepicí pásku na nejrůznější povrchy, jako jsou např. práškové povlaky.

Poznámka:

Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.
Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku