{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | Černá | |
Označení výrobce | 5952 | |
Druh lepicí pásky | oboustranný | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 5,5 N/mm | |
Roztažnost | 300 % | |
Materiál krytu | Silikonizovaný film PE | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | Černá | |
Délka | 11 m | |
Šířka | 19 mm | |
Tloušťka | 1,1 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083789 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596308589 | |
Číslo výrobce | 7100223843 |