{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GPT-020F | |
Druh lepicí pásky | oboustranný | |
Materiál nosiče | PET-fólie | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 11,3 N/mm | |
Odolávající teplotě do | 90 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Materiál krytu | PP-fólie | |
Skladovací teplota | 16 °C - 25 °C | |
Sklad, vlhkost | 40 % - 65 % | |
Minimální trvanlivost | 18 měsíc | |
Barva | transparentní | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 25 mm | |
Tloušťka | 0,2 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083778 25X50 | |
EAN / GTIN | 5900422114307 | |
Číslo výrobce | 7100225997 |