Oboustranná lepicí páska 19X50

Artiklové číslo: 083778 19X50
(CZK 8,06 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GPT-020F
Druh lepicí pásky oboustranný
Materiál nosiče PET-fólie
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 11,3 N/mm
Odolávající teplotě do 90 °C
Liner k dispozici ne
Materiál krytu PP-fólie
Skladovací teplota 16 °C - 25 °C
Sklad, vlhkost 40 % - 65 %
Minimální trvanlivost 18 měsíc
Barva transparentní
Délka 50 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,2 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083778 19X50
EAN / GTIN 5900422114291
Číslo výrobce 7100225996

Popis

Provedení:

3M™ GPT-020F je oboustranná lepicí páska a vyznačuje se vysokou odolností proti vlhkosti, velmi vysokou okamžitou přilnavostí, velmi dobrou pevností ve střihu také při vyšších teplotách a dobrou odolností proti UV záření.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku