{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální ⌀ svazku | 81 mm | |
Délka | 300 mm | |
Šířka | 4,6 mm | |
Materiál | Polyamid 6.6 | |
Barva | bílá | |
Rozsah teplot pro použití | -40 °C - 85 °C | |
Počet kusů | 100 | |
Druh produktu | kabelová spojka |
Katalogové číslo | 083700 4,6 | |
EAN / GTIN | 4031026624235 | |
Číslo výrobce | 138-00133 |