Sada kabelových spojek T-Tie, bílá 2,5 mm

Artiklové číslo: 083700 2,5
Nastavit cenu 100 ks (CZK 0,38 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 584 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální ⌀ svazku 22 mm
    Délka 100 mm
    Šířka 2,5 mm
    Materiál Polyamid 6.6
    Barva bílá
    Rozsah teplot pro použití -40 °C - 85 °C
    Počet kusů 100
    Druh produktu kabelová spojka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083700 2,5
    EAN / GTIN 4031026241050
    Číslo výrobce 138-00001.

    Popis

    Provedení:

    Robustní kabelové spojky z polyamidu 6.6, ozubení uvnitř.

    Použití:

    Montáž pomocí kleští nebo ručně ke svazkování a upevňování kabelů, vedení a hadic.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku