{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 8954 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | PP-fólie | |
Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,7 N/mm | |
Roztažnost | 10 % | |
Pevnost v tahu | 13,5 N/mm | |
Zvláštní znaky | odolný proti oděru; odolný proti roztržení; odolný vůči vlhkosti | |
Použití | Slepit; Vázat; Balit | |
Odolávající teplotě do | 60 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 21 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | transparentní | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083666 50X50 | |
EAN / GTIN | 2050001712370 | |
Číslo výrobce | 7000095692 |