Filamentová lepicí páska 25X50

Artiklové číslo: 083666 25X50
(CZK 2,26 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 098 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8954
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PP-fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Přilnavost z oceli 0,7 N/mm
Roztažnost 10 %
Pevnost v tahu 13,5 N/mm
Zvláštní znaky odolný proti oděru; odolný proti roztržení; odolný vůči vlhkosti
Použití Slepit; Vázat; Balit
Odolávající teplotě do 60 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 21 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva transparentní
Délka 50 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 0,13 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Číslo výrobce 7000095691

Popis

Provedení:

Páska 3M™ 8954 je vyrobena z PP s vysoce pevnou výztuží ze skleněných vláken (podélně a příčně) s velmi vysokou odolností proti přetržení a vůči oděru. Vhodná pro přepravní obaly nebezpečného zboží!

Použití:

Ke spojování do svazků a zajištění, např. jako jištění palet nebo produktů.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku