{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | tesakrepp® 4329 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | Papír | |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,28 N/mm | |
Roztažnost | 10 % | |
Pevnost v tahu | 0,33 N/mm | |
Zvláštní znaky | lze natrhnout rukou; rozvláknitelný; lze jej popsat | |
Použití | Krycí práce | |
Odolávající teplotě do | 70 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | nažloutlá | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Počet lepicích pásek | 6 | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083645 50X50 | |
EAN / GTIN | 4005801208538 | |
Číslo výrobce | 04329-00005-01 |