Sada papírových krycích pásek 25X50

Artiklové číslo: 083645 25X50
Nastavit cenu 12 ks (CZK 1,23 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
555 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce tesakrepp® 4329
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče Papír
Lepicí hmota přírodní kaučuk
Přilnavost z oceli 0,28 N/mm
Roztažnost 10 %
Pevnost v tahu 0,33 N/mm
Zvláštní znaky lze natrhnout rukou; rozvláknitelný; lze jej popsat
Použití Krycí práce
Odolávající teplotě do 70 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 15 °C - 35 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 70 %
Barva nažloutlá
Délka 50 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 0,13 mm
Počet lepicích pásek 12
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083645 25X50
EAN / GTIN 4005801208460
Číslo výrobce 04329-00002-01

Popis

Provedení:

Páska tesakrepp® 4329 je mírně krepovaná tenká a flexibilní papírová krycí páska, má vysokou pevnost při broušení za mokra a dobrou přilnavost laku a plnidel. Je také vhodná pro běžné zakrývání a lakování při teplotách do 70 °C.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku