Páska na značení podlahy extra silná, Barva: RED

Artiklové číslo: 083639 RED
Nový produkt
(CZK 81,18 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 971
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče Vinyl
Lepicí hmota Směs gumy a pryskyřice
Přilnavost z oceli 0,4 N/mm
Roztažnost 247 %
Pevnost v tahu 12,31 N/mm
Liner k dispozici ano
Skladovací teplota 15 °C - 25 °C
Sklad, vlhkost 40 % - 65 %
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Barva červená
Délka 33 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,43 mm
Druh produktu Páska na značení podlahy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083639 RED
EAN / GTIN 076308141011
Číslo výrobce 7010337213

Popis

Provedení:

Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.
3M™ 971 je velmi odolná lepící páska a byla vyvinuta speciálně pro použití v oblastech, které jsou vystaveny nejtvrdšímu namáhání. Dobře se uplatní také na plochách s neustálým provozem zdvihacích vozíků a častým posunem palet. V případě nutnosti časté změny procesních průběhů je v případě výměny možné její rychlé a čisté odstranění.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku