{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 971 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | Vinyl | |
Lepicí hmota | Směs gumy a pryskyřice | |
Přilnavost z oceli | 0,4 N/mm | |
Roztažnost | 247 % | |
Pevnost v tahu | 12,31 N/mm | |
Liner k dispozici | ano | |
Skladovací teplota | 15 °C - 25 °C | |
Sklad, vlhkost | 40 % - 65 % | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Barva | zelená | |
Délka | 33 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,43 mm | |
Druh produktu | Páska na značení podlahy |
Katalogové číslo | 083639 GREEN | |
EAN / GTIN | 638060143452 | |
Číslo výrobce | 7100167106 |