{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 764i | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | PVC-fólie | |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,21 N/mm | |
Roztažnost | 180 % | |
Pevnost v tahu | 2,28 N/mm | |
Zvláštní znaky | odolný proti oděru; přiléhavý; odolný vůči korozi; odolný vůči vlhkosti | |
Použití | Vázat; Označení; Uzavřít | |
Odolávající teplotě do | 29 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 20 °C - 23 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 60 % | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Barva | žlutá | |
Délka | 33 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,125 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083636 YELLOW | |
EAN / GTIN | 50021200456621 | |
Číslo výrobce | 7000144706 |