PVC lepicí páska RED

Artiklové číslo: 083636 RED
Sleva
188,00 CZK
(CZK 3,94 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
631 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 764i
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC-fólie
Lepicí hmota přírodní kaučuk
Přilnavost z oceli 0,21 N/mm
Roztažnost 180 %
Pevnost v tahu 2,28 N/mm
Zvláštní znaky odolný proti oděru; přiléhavý; odolný vůči korozi; odolný vůči vlhkosti
Použití Vázat; Označení; Uzavřít
Odolávající teplotě do 29 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C - 23 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 60 %
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Barva červená
Délka 33 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,125 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083636 RED
EAN / GTIN 2050001712332
Číslo výrobce 7000048924

Popis

Provedení:

3M™ 764i lze použít pro nekritické aplikace, jako je barevné značkování a svazkování. Je odolná vůči korozi, flexibilní, oděruvzdorná, poddajná, snadno se aplikuje a odolává vlhkosti.
Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku