{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | duct tape 74662 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | Film PE | |
Jemnost tkaniny | 27 mesh | |
Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,44 N/mm | |
Roztažnost | 19 % | |
Pevnost v tahu | 3 N/mm | |
Zvláštní znaky | přiléhavý; natržitelný rukou; Nepromokavé | |
Použití | Utěsnit; Vázat; Upevnit; Balit; Slepit; Upevnit | |
Odolávající teplotě do | 60 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | černá | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 38 mm | |
Tloušťka | 0,215 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083603 48X50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Textilní lepicí páska, černá, Typ: 48X50 |
na poptávku
Ihned k dodání
693 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 094 ks okamžitě k dodání
|
|
Zvláštní znaky | přiléhavý; natržitelný rukou; Nepromokavé | natržitelný rukou | natržitelný rukou |
Roztažnost | 19 % | 25 % | 25 % |
Materiál nosiče | Film PE | tkanina | tkanina |
Pevnost v tahu | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | jednostranný | jednostranný |
Liner k dispozici | ne | ne | ne |
Jemnost tkaniny | 27 mesh | 32 mesh | 32 mesh |