{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh lepicí pásky | jednostranný | |
Materiál nosiče | tkanina | |
Jemnost tkaniny | 32 mesh | |
Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,75 N/mm | |
Roztažnost | 25 % | |
Pevnost v tahu | 3,5 N/mm | |
Zvláštní znaky | natržitelný rukou | |
Použití | Utěsnit; Upevnit; Vázat; Upevnit; Maskovat; Balit; Slepit | |
Odolávající teplotě do | 75 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | stříbrná | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 48 mm | |
Tloušťka | 0,17 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083765 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406241001 | |
Číslo výrobce | 083765 48X50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Textilní lepicí páska 48X50
na poptávku
Ihned k dodání
776 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 096 ks okamžitě k dodání
|
|
Zvláštní znaky | natržitelný rukou | natržitelný rukou |
Roztažnost | 25 | 25 |
Tloušťka | 0,17 | 0,17 |
Odolávající teplotě do | 75 | 75 |
Materiál nosiče | tkanina | tkanina |
Pevnost v tahu | 3,5 | 3,5 |
Druh lepicí pásky | jednostranný | jednostranný |