{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | duct tape 4662 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | tkanina | |
Jemnost tkaniny | 27 mesh | |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,44 N/mm | |
Roztažnost | 18 % | |
Pevnost v tahu | 3 N/mm | |
Zvláštní znaky | přiléhavý; lze natrhnout rukou; nepromokavá | |
Použití | Utěsnit; Vázat; Upevnit; Balit; Slepit; Upevnit | |
Odolávající teplotě do | 95 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | stříbrná | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 48 mm | |
Tloušťka | 0,23 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083600 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392954 | |
Číslo výrobce | 04662-00086-02 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Textilní lepicí páska, stříbrná, Šířka×délka (mm×m): 48X50
na poptávku
Ihned k dodání
2 443 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
420 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 487 ks okamžitě k dodání
|
|
Použití | Utěsnit; Vázat; Upevnit; Balit; Slepit; Upevnit | Utěsnit; Upevnit; Vázat; Upevnit; Maskovat; Balit; Slepit | Utěsnit; Upevnit; Vázat; Upevnit; Maskovat; Balit; Slepit |
Šířka | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Roztažnost | 18 % | 25 % | 25 % |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
Odolávající teplotě do | 95 °C | 75 °C | 75 °C |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | jednostranný | jednostranný |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | Syntetický kaučuk | syntetický kaučuk |