{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Doba zahřívání | 1,5 min | |
Rozsah teploty | 130 °C - 200 °C | |
Maximální ⌀ lepicí tyčinky | 11 mm | |
Maximální dopravní výkon | 20 g/min | |
Druh produktu | Pistole na tavné lepidlo |
Katalogové číslo | 083385 84677 | |
EAN / GTIN | 4007841084677 |