Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Lepicí pistole MobileGlue, Číslo výrobce: 332716

Artiklové číslo: 083385 332716

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Gluematic 5000
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 220 V - 240 V
Příkon 120 W
Doba zahřívání 3 min - 5 min
Rozsah teploty 210 °C - 220 °C
Maximální ⌀ lepicí tyčinky 11 mm
Maximální dopravní výkon 22 g/min
Druh produktu Pistole na tavné lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083385 332716
Číslo výrobce 332716
Výrobce Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku