{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE 3430 | |
Chemický základ | Epoxidová pryskyřice | |
Dynamická viskozita | 23 000 mPas | |
Hustota | 1,14 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Doba zpracování | 240 s | |
Teplota zpracování | 20 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 100 °C | |
Dotyková pevnost za | 7 min | |
Funkční pevnost dle | 15 min | |
Vlastnost | houževnaté; voděodolné | |
Vhodné pro materiál | Sklo; dřevo; Kov; Keramické; porézní materiály | |
Maximální rozměr štěrbiny | 5 mm | |
Pevnost v tahu | 36 N/mm2 | |
Smyková pevnost v tahu | 22 N/mm2 | |
Tvrdost podle Shore A | 70 | |
Barva | transparentní | |
Plnicí množství | 24 g | |
Skladovací teplota | 8 °C - 21 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Druh produktu | Dvousložkové lepidlo |
Katalogové číslo | 083371 3430 | |
EAN / GTIN | 5010266253992 | |
Číslo výrobce | 791510 |