2složkové lepidlo 3090

Artiklové číslo: 083371 3090
(CZK 8140,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 3090
Chemický základ Etyl kyanakrylát
Dynamická viskozita 18 000 mPas
Hustota 1,05 g/cm3
Tvar kapalný
Doba zpracování 90 s
Teplota zpracování 5 °C - 30 °C
Rozsah teplot pro použití -20 °C - 80 °C
Dotyková pevnost za 1,5 min - 3 min
Funkční pevnost dle 24 min
Vlastnost nevsakuje
Vhodné pro materiál dřevo; Papír; Kůže; tkanina; plast; porézní materiály
Maximální rozměr štěrbiny 5 mm
Pevnost v tahu 28 N/mm2
Smyková pevnost v tahu 15,1 N/mm2
Tvrdost podle Shore A 79
Barva transparentní
Plnicí množství 10 g
Skladovací teplota 2 °C - 8 °C
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Druh produktu Dvousložkové lepidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083371 3090
EAN / GTIN 4058093009079
Číslo výrobce 1560045

Popis

Provedení:

Houževnaté elastické 2složkové lepidlo pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrdne při pokojové teplotě.
Pro trvalé pevné spojení rozdílných materiálů jako dřevo, kov, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnost ve střihu, odolné proti odloupnutí.
2složkový kyanoakrylát s vysokou schopností vyplňování štěrbin (do 5 mm) a rychlým vytvrzením. Vhodné pro použití nad hlavou a na svislých plochách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku