Spojovací produkt 648_EPIG

Artiklové číslo: 083341 648_EPIG
(CZK 3616,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS05: Poleptání; GHS07 upozornění

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 648
Chemický základ Uretanmetakrylát
Dynamická viskozita 450 mPas - 550 mPas
Hustota 1,1 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 93,3 °C
Rozsah teplot pro použití -75 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 10 min
Funkční pevnost dle 3 h
Vlastnost fluoreskující pod UV světlem; tolerující olej
Vhodné pro materiál ocel
Vhodné pro oblast použití spojené spojení; Hybný nebo nalisovaný spoj
Maximální rozměr štěrbiny 0,15 mm
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Minimální moment uvolnění 29 Nm
Barva zelená
Plnicí množství 50 ml
Skladovací teplota 8 °C - 21 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Označení nebezpečné látky GHS05: Poleptání; GHS07 upozornění
Druh produktu Spojovací produkt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083341 648_EPIG
EAN / GTIN 8412432000275
Číslo výrobce 1804411

Popis

Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve střihu).

Použití:

Univerzální spárovací prostředek, vysoká odolnost vůči teplotám. Používán především pro ložiska, hřídele atd.

Poznámka:

Povrchy nejprve ošetřete univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku