{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE 638 | |
Chemický základ | Uretanmetakrylát | |
Dynamická viskozita | 2 000 mPas - 3 000 mPas | |
Hustota | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 93,3 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -75 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 15 min | |
Vlastnost | Fluoreskující pod UV světlem; tolerující olej | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Vhodné pro oblast použití | spojené spojení; Hybný nebo nalisovaný spoj | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,25 mm | |
Třída pevnosti | Vysoká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 57 Nm | |
Demontáž | pouze ohřevem | |
Barva | zelená | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 8 °C - 21 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS05: Poleptání; GHS07 upozornění | |
Druh produktu | Spojovací produkt |
Katalogové číslo | 083341 638 | |
EAN / GTIN | 4058093008966 | |
Číslo výrobce | 1699698 |