{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE EA 3450 | |
Chemický základ | Epoxidová pryskyřice | |
Dynamická viskozita | 35 000 mPas | |
Hustota | 1,7 g/cm3 | |
Tvar | Pasta | |
Doba zpracování | 300 s | |
Teplota zpracování | -2 °C - 22 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 100 °C | |
Dotyková pevnost za | 4 min - 6 min | |
Funkční pevnost dle | 15 min | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Maximální rozměr štěrbiny | 5 mm | |
Smyková pevnost v tahu | 25 N/mm2 | |
Tvrdost podle Shore A | 68 | |
Barva | šedá | |
Plnicí množství | 25 g | |
Skladovací teplota | 8 °C - 21 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Druh produktu | Dvousložkové lepidlo |
Katalogové číslo | 083260 3450 | |
Číslo výrobce | 1886331 |