Alternativa k tomuto produktu:

Ultrazvukový čisticí přístroj PRESET 6 l

Artiklové číslo: 082923 6
Sleva
37537,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka přístroje 355 mm
Šířka přístroje 205 mm
Výška přístroje 270 mm
Délka vkládacího koše 246 mm
Šířka vkládacího koše 106 mm
Délka čisticí nádoby 298 mm
Šířka čisticí nádoby 150 mm
Výška čisticí nádoby 150 mm
Objem čisticí nádoby 6 l
Jmenovitá kapacita 4,3 l
Topný výkon 400 W
Špičkový výkon ultrazvuku 600 W
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 550 W
Možnost rozšíření – odlučovač oleje ne
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo ne
Možnost rozšíření – vyplachovací modul ne
Možnost rozšíření – sušicí modul ne
Hmotnost 4,8 kg
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082923 6
EAN / GTIN 2050001962928
Číslo výrobce 101638 + 100003

Popis

Provedení:

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.
Pevné přístroje: PRESET − tažená ušlechtilá ocel, pro ukládání častých použití.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.
Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Objem (l) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku