Alternativa k tomuto produktu:

Ultrazvukový čisticí přístroj PRESET 12 l

Artiklové číslo: 082923 12
Sleva
57490,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka přístroje 355 mm
Šířka přístroje 290 mm
Výška přístroje 320 mm
Délka vkládacího koše 240 mm
Šířka vkládacího koše 181 mm
Délka čisticí nádoby 297 mm
Šířka čisticí nádoby 238 mm
Výška čisticí nádoby 200 mm
Objem čisticí nádoby 12 l
Jmenovitá kapacita 9 l
Topný výkon 800 W
Špičkový výkon ultrazvuku 800 W
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 1 000 W
Možnost rozšíření – odlučovač oleje ne
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo ne
Možnost rozšíření – vyplachovací modul ne
Možnost rozšíření – sušicí modul ne
Hmotnost 7,3 kg
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082923 12
EAN / GTIN 2050001962713
Číslo výrobce 101640 + 100004

Popis

Provedení:

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.
Pevné přístroje: PRESET − tažená ušlechtilá ocel, pro ukládání častých použití.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.
Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku