{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka přístroje | 725 mm | |
Šířka přístroje | 562 mm | |
Výška přístroje | 850 mm | |
Délka vkládacího koše | 460 mm | |
Šířka vkládacího koše | 275 mm | |
Délka čisticí nádoby | 510 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 350 mm | |
Výška čisticí nádoby | 240 mm | |
Objem čisticí nádoby | 60 l | |
Jmenovitá kapacita | 50 l | |
Rozměr připojení odtoku | 1 palec | |
Topný výkon | 1 700 W | |
Špičkový výkon ultrazvuku | 3 200 W | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Příkon | 2 510 W | |
Možnost rozšíření – odlučovač oleje | ano | |
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo | ano | |
Možnost rozšíření – vyplachovací modul | ano | |
Možnost rozšíření – sušicí modul | ano | |
Hmotnost | 60 kg | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |
Katalogové číslo | 082922 60 | |
Číslo výrobce | SW60MOD-B / 101402/ 101300 |