{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka přístroje | 1 100 mm | |
Šířka přístroje | 580 mm | |
Výška přístroje | 850 mm | |
Délka vkládacího koše | 770 mm | |
Šířka vkládacího koše | 470 mm | |
Délka čisticí nádoby | 820 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 545 mm | |
Výška čisticí nádoby | 435 mm | |
Objem čisticí nádoby | 240 l | |
Jmenovitá kapacita | 200 l | |
Rozměr připojení odtoku | 1 palec | |
Topný výkon | 9 000 W | |
Špičkový výkon ultrazvuku | 8 000 W | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 400 V | |
Příkon | 11 300 W | |
Možnost rozšíření – odlučovač oleje | ano | |
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo | ano | |
Možnost rozšíření – vyplachovací modul | ano | |
Možnost rozšíření – sušicí modul | ano | |
Hmotnost | 90 kg | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |
Katalogové číslo | 082922 240 | |
Číslo výrobce | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |