Sada na opravu závitů DIN 8140 M4

Artiklové číslo: 082800 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M (×stoupání) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 4,2 mm
Závit M M4
Počet závitových vložek 60
Druh produktu Oprava závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082800 M4
EAN / GTIN 4250361200045
Číslo výrobce 41851040000/10

Popis

Provedení:

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky HeliCoil®plus z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit.
Kompletní sada pro opravy závitů metrických velikostí v plastovém kufříku.

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Rozsah dodávky:

  • 1 HSS ruční závitník.
  • 1 vřeteno.
  • 1 plastový kufřík dך×v 180×165×45 mm (do vel. M8) resp. 245×225×50 mm   (od vel. M10).
  • Vždy 20 (do vel. M6) resp. 10 (od vel. M8) volně průchozích závitových vložek z ušlechtilé oceli v každé délce (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 spirálový vrták.
1 lamač čepů.

Poznámka:

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.
  • Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku