Provedení:
Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky HeliCoil®plus z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit.
Kompletní sada pro opravy závitů metrických velikostí v plastovém kufříku.
Použití:
K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).
Rozsah dodávky:
- 1 HSS ruční závitník.
- 1 vřeteno.
- 1 plastový kufřík dך×v 180×165×45 mm (do vel. M8) resp. 245×225×50 mm (od vel. M10).
- Vždy 20 (do vel. M6) resp. 10 (od vel. M8) volně průchozích závitových vložek z ušlechtilé oceli v každé délce (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 spirálový vrták.
1 lamač čepů.
Poznámka:
Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č.
133550 a č.
138200.
- Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.
- Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.