Vrták pro termální vrtání do hliníku, AluDrill speciál, Pro závity M: M6

Artiklové číslo: 082745 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro závity M Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 5,2 mm
⌀ stopky 10 mm
Maximální tloušťka materiálu 5 mm
Doporučený výkon pohonu 1,5 kW
Doporučené otáčky 4 000 min-1 - 8 000 min-1
Pro závity M M6
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082745 M6
EAN / GTIN 2050001777867
Číslo výrobce 180520

Popis

Provedení:

Speciální vrtáky s povlakem z tvrdého karbonu pro termální vrtání otvorů pod závit do hliníku jako přípravy pro zhotovování závitů. Povlakované hliníkové profily mohou být obráběny bez separačních prostředků, bez nebezpečí spálení laku a bez poškrábání. Geometrie a extrémně hladký povlak povrchu brání vzniku vibrací a hluku i navařování materiálu.

Popis:

Pomocí otáček a třecího tepla při tření se vytváří lokální třecí teplo, které plastifikuje kovové materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund beztřískově zhotovovat uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.
Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztřískově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Výhoda:

  • Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtahovací matice).
  • Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýtovací, navařovací a lisované matice.
  • Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.
  • Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).

Poznámka:

Další provedení a sady pro speciální provedení (např. pro tenké plechy) jsou k dodání na poptávku. Používejte tvářecí závitník bez mazacích drážek. Vhodné tvářecí závitníky viz artikl č. 139115 a následující.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku