Provedení:
Speciální vrtáky s povlakem z tvrdého karbonu pro termální vrtání otvorů pod závit do hliníku jako přípravy pro zhotovování závitů. Povlakované hliníkové profily mohou být obráběny bez separačních prostředků, bez nebezpečí spálení laku a bez poškrábání. Geometrie a extrémně hladký povlak povrchu brání vzniku vibrací a hluku i navařování materiálu.
Popis:
Pomocí otáček a třecího tepla při tření se vytváří lokální třecí teplo, které plastifikuje kovové materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund beztřískově zhotovovat uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.
Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztřískově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.
Výhoda:
- Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtahovací matice).
- Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýtovací, navařovací a lisované matice.
- Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.
- Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).
Poznámka:
Další provedení a sady pro speciální provedení (např. pro tenké plechy) jsou k dodání na poptávku. Používejte tvářecí závitník bez mazacích drážek.
Vhodné tvářecí závitníky viz artikl č. 139115 a následující.