Pájecí stanice NANOMK2

Artiklové číslo: 082301 NANOMK2
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 240 V
Frekvence sítě 50 Hz
Zdroj energie Síťový provoz
Délka 145 mm
Šířka 80 mm
Výška 103 mm
Doba zahřívání na 280 °C 9 s
Rozsah regulace teploty pájecích hrotů 150 °C - 450 °C
Hmotnost pájedla bez přívodu 30 g
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Pájecí stanice
Příkon 80 W

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082301 NANOMK2
EAN / GTIN 4003008153682

Popis

Provedení:

Pájecí stanice s regulovatelnou teplotou s keramickým topným prvkem PTC a vnitřkem vyhřívanými permanentními pájecími hroty Ersadur (přesné vedení teploty).
Pájecí stanice regulovaná antistatickým mikroprocesorem i-CON NANO s vysokým pájecím výkonem díky efektivnímu vysoce výkonnému topnému prvku. Pro každou úlohu pájení jsou k dispozici hrotÿ pájky s ideální geometrií hrotu.

Použití:

Pro všechny případy použití pájení v elektronice a elektrotechnice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku