Pájecí stanice ICON1MK2

Artiklové číslo: 082301 ICON1MK2
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Frekvence sítě 50 Hz
Zdroj energie Síťový provoz
Délka 175 mm
Šířka 150 mm
Výška 105 mm
Rozsah regulace teploty pájecích hrotů 50 °C - 450 °C
Hmotnost bez přívodu 3 kg
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Pájecí stanice
Příkon 80 W
Jmenovité napětí 230 V

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082301 ICON1MK2
EAN / GTIN 4003008153699

Popis

Provedení:

Pájecí stanice s regulovatelnou teplotou s keramickým topným prvkem PTC a vnitřkem vyhřívanými permanentními pájecími hroty Ersadur (přesné vedení teploty).
Multifunkční vysoce výkonná pájecí stanice, nastavitelná pomocí paměťové karty microSD. Inteligentní správce napájení pro připojené nástroje. Intuitivní ovládání jedním dotykem a velký multifunkční displej. Stanice splňuje požadavky ESD. Regulace teploty s dynamickým správcem napájení.

Použití:

Pro všechny případy použití pájení v elektronice a elektrotechnice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku