Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Select, Typ: 6

Artiklové číslo: 082000 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Select 60
Objem 5,9 l
Délka přístroje 370 mm
Šířka přístroje 210 mm
Délka vkládacího koše 255 mm
Šířka vkládacího koše 115 mm
Výška čisticí nádoby 145 mm
Topný výkon 400 W
Špičkový výkon ultrazvuku 600 W
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 220 V - 240 V
Hmotnost 5,2 kg
Doporučený pracovní objem 4,3 l
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082000 6
EAN / GTIN 4250004100503

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.
Výkonné a individuální – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.
  • 5 ultrazvukových režimů.
  • Možnost uložení 4 samostatných programů čištění.
  • Přehledný displej se zobrazením všech příslušných parametrů čištění.
  • Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.
  • Vana z tažené nerezové oceli

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku. Příslušný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 082104 (Elmasonic xtra TT) a č. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod 088015088019

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku