{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Select 180 | |
Objem | 17,8 l | |
Délka přístroje | 405 mm | |
Šířka přístroje | 360 mm | |
Délka vkládacího koše | 280 mm | |
Šířka vkládacího koše | 250 mm | |
Výška čisticí nádoby | 195 mm | |
Topný výkon | 800 W | |
Špičkový výkon ultrazvuku | 800 W | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 220 V - 240 V | |
Hmotnost | 10,2 kg | |
Doporučený pracovní objem | 14,2 l | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |
Katalogové číslo | 082000 18 | |
EAN / GTIN | 4250004100558 |