Teleskopické inspekční zrcátko 30 mm

Artiklové číslo: 081630 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 391 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry zrcadla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka bez zrcátka 270 mm - 980 mm
    ⌀ zrcátka 30 mm
    Druh produktu Zrcátko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081630 30
    EAN / GTIN 2050001671417
    Číslo výrobce 081630 30

    Popis

    Provedení:

    Zrcátko s kovovou obroučkou, chromovaná stopka.
    S vyjímatelnou teleskopickou stopkou. Zajištěná proti otočení, velká rukojeť a robustní kloub.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku