Sada akumulátorových článků, dobíjecí LR6

Artiklové číslo: 081570 LR6
Nastavit cenu 2 ks (CZK 156,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
453 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Mezinárodní konstrukční velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2
Chemické složení Nikl-metal hydrid
Typ akumulátoru Mignon, AA
Mezinárodní konstrukční velikost HR6
Jmenovité napětí 1,2 V
Kapacita akumulátoru 2 850 mAh
Nabíjecí ano
Hmotnost jednoho kusu 34 g
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081570 LR6
EAN / GTIN 4013674350827
Číslo výrobce 5035082

Popis

Provedení:

Akumulátorová baterie s nejvyšší kapacitou pro dlouhou dobu vybíjení s technologií NiMH šetrnou k životnímu prostředí; až 1000 nabíjecích cyklů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku