Sada akumulátorových článků, dobíjecí LR3

Artiklové číslo: 081570 LR3
Nastavit cenu 2 ks (CZK 149,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Mezinárodní konstrukční velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených akumulátorů 2
    Chemické složení Nikl-metal hydrid
    Typ akumulátoru Micro, AAA
    Mezinárodní konstrukční velikost HR3
    Jmenovité napětí 1,2 V
    Kapacita akumulátoru 1 100 mAh
    Nabíjecí ano
    Hmotnost jednoho kusu 16 g
    Druh produktu akumulátor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081570 LR3
    EAN / GTIN 4013674352227
    Číslo výrobce 5035222

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorová baterie s nejvyšší kapacitou pro dlouhou dobu vybíjení s technologií NiMH šetrnou k životnímu prostředí; až 1000 nabíjecích cyklů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku