Knoflíkový článek / zvláštní baterie LR44

Artiklové číslo: 081560 LR44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 981 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ baterií Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených baterií 1
    Chemické složení alkalicko-manganové
    Označení baterie LR44
    Mezinárodní konstrukční velikost LR44
    Jmenovité napětí 1,5 V
    Nabíjecí ne
    Hmotnost jednoho kusu 3 g
    Druh produktu Knoflíkový článek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081560 LR44
    EAN / GTIN 4013674015306
    Číslo výrobce 5015303

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní zvláštní baterie.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku