Knoflíkový článek / zvláštní baterie CR2016

Artiklové číslo: 081560 CR2016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
477 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ baterií Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1
Chemické složení lithium-kov
Označení baterie CR2016
Mezinárodní konstrukční velikost CR2016
Jmenovité napětí 3 V
Nabíjecí ne
Hmotnost jednoho kusu 4 g
Druh produktu Knoflíkový článek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081560 CR2016
EAN / GTIN 4013674020089
Číslo výrobce 5020082

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zvláštní baterie.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku