{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | zóna 0; zóna 20 | |
Barva pláště | žlutá | |
Světelný tok | 130 lm - 165 lm | |
Doba svícení | 8 h | |
Dosah svícení | 100 m | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 4 | |
Typ baterií | Mignon, AA | |
Celková délka | 170 mm | |
⌀ hlavy | 35 mm | |
Hmotnost | 176 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081521 4AAZOOM | |
EAN / GTIN | 032705145410 | |
Číslo výrobce | 514541 |