Kapesní svítilna LED-EX s bateriemi, Typ: 4AA2B

Artiklové číslo: 081521 4AA2B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX zóna 0; zóna 20
Barva pláště žlutá
Světelný tok 170 lm
Světelný tok stupeň 2 20 lm
Doba svícení 6 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 4
Typ baterií Mignon, AA
Celková délka 158 mm
⌀ hlavy 35 mm
Hmotnost 153 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081521 4AA2B
EAN / GTIN 032705146523
Číslo výrobce 514652F
Výrobce UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.uk-lights.com

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné LED svítilny odolné proti nárazům, prachu a vodě.
Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.
S LED technologií reflektoru.
Ruční LED svítilna s primárním a sekundárním světlem, přední světlo pro primární světlo (svítí dopředu), otočný spínač pro sekundární světlo (svítí na nohy). Při současném použití obou světelných paprsků nedochází ke zkrácení provozní doby.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 4× baterie č. 081557 LR6.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku