LED kapesní svítilna Core s akumulátorem P6R-CORE

Artiklové číslo: 081468 P6R-CORE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 68

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P6R-CORE
Ochranná třída IP IP 68
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 600 lm
Světelný tok stupeň 2 240 lm
Světelný tok stupeň 3 15 lm
Doba svícení 2 h
Doba svícení stupeň 2 6 h
Doba svícení stupeň 3 95 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Advanced Focus System (AFS) ano
Smart Light Technology (SLT) ano
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 151 mm
⌀ hlavy 35 mm
Hmotnost 170 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081468 P6R-CORE
EAN / GTIN 4058205020459
Číslo výrobce 502179

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Řada Ledlenser Core, nová generace známé řady P.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu a poutka na ruku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku