LED kapesní svítilna Core s akumulátorem P4R-CORE

Artiklové číslo: 081468 P4R-CORE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
648 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 54

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Světelný tok 200 lm
Světelný tok stupeň 2 90 lm
Světelný tok stupeň 3 15 lm
Doba svícení 1,5 h
Doba svícení stupeň 2 3 h
Doba svícení stupeň 3 25 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Celková délka 150 mm
⌀ hlavy 15 mm
Hmotnost 55 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081468 P4R-CORE
EAN / GTIN 4058205020398
Číslo výrobce 502177

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Řada Ledlenser Core, nová generace známé řady P.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku