{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Označení výrobce | NOVA MINI | |
Světelný tok | 100 lm - 1 000 lm | |
Doba svícení | 1,5 h - 15 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5,2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 104 mm | |
Celková šířka | 38 mm | |
Celková výška | 96 mm | |
Hmotnost | 250 g | |
Druh produktu | Zářič |
Katalogové číslo | 081451 10 | |
EAN / GTIN | 5708997360101 | |
Číslo výrobce | 03.6010 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Mini LED reflektor, Typ: 10
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
2 204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 396 ks okamžitě k dodání
1 285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion |
Celková výška | 96 mm | 95 mm |
Celková délka | 104 mm | 89 mm |
Osvětlovací těleso | Modul LED | Modul LED |
Světelný tok | 100 lm - 1 000 lm | 100 lm |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | 1 |
Druh produktu | Zářič | Zářič |