{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Světelný tok | 100 lm - 1 000 lm | |
Doba svícení | 1,5 h - 15 h | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Osvětlovací těleso | LED modul | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 104 mm | |
Celková šířka | 38 mm | |
Celková výška | 96 mm | |
Hmotnost | 250 g | |
Druh produktu | Zářič |
Katalogové číslo | 081451 1000 | |
EAN / GTIN | 5708997362006 |